DIN444 BM12X80 4.6 ZN Augenschraube, Form B
DIN444 BM16X50 4.6 ZN Augenschraube, Form B
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BOUOEIL12X80PFZ
Rubix:526314
Hersteller:000444.04102.0120.080
EAN:4043952078273

Produktdetails : DIN444 BM12X80 4.6 ZN Augenschraube, Form B
DIN 444 4.6 Form B galvanisch verzinkt Augenschrauben Form B Produktklasse B (mg) Abmessung: BM 16 x 50
DIN 444 4.6 Form B galvanisch verzinkt Augenschrauben Form B Produktklasse B (mg) Abmessung: BM 12 x 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 892 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 444 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,34 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
13,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
