DIN938 M10X25 5.6 ZN AD W7/1 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1-10X25EF5Z
Rubix:544982
Hersteller:000938.05104.0100.025
EAN:4043952299227


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 938 |
Produktdetails : DIN938 M10X25 5.6 ZN AD W7/1 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
DIN 938 5.6 AD W7/TRD 106 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 10 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1800 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 938 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,40 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
52,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm