Referenzen
Spartex:ECAF6A2
Rubix:3375490
Hersteller:0582206
EAN:4043377243515


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 582 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : DIN582 M6 A2 Ringmutter, geschmiedet
Ringmutter
Ringmuttern, geschmiedet A2 6
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 582 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Typ | geschmiedet |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,99 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
98,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
6 mm