DIN986 M5 A2 6kt-Hutmuttern mit Klemmteil, nicht metallischem Einsatz
Sechskant-Hutmuttern, selbstsichernd
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECBHB5A2-70
Rubix:3831
Hersteller:098625
EAN:4043377124920


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 986 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : DIN986 M5 A2 6kt-Hutmuttern mit Klemmteil, nicht metallischem Einsatz
6kt-Hutmuttern mit Klemmteil, nicht metallischem Einsatz
Sechskant-Hutmuttern, selbstsichernd A2-70 5
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 986 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
| Typ | selbstblocker |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std