Referenzen
Spartex:ECAF30A4
Rubix:3375487
Hersteller:05824030
EAN:4043377243591


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 582 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : DIN582 M30 A4 Ringmutter, geschmiedet
Ringmutter
Ringmuttern, geschmiedet A4 30
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 582 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Typ | geschmiedet |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
398,51 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
474,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
30 mm