9573910008 Ringmaulschlüssel Joker 8mm

Ringmaulschlüssel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Wera:05020200001
Rubix:2923985
Hersteller:05020200001
EAN:4013288212528
9573910008 Ringmaulschlüssel JOKER 8mm Wera

Technische Zusammenfassung

Typgabelschlüssel

Produktdetails : 9573910008 Ringmaulschlüssel Joker 8mm


Ringmaulschlüssel JOKER 8mm Wera
Ringmaulschlüssel Joker Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung. Ringseite um 15° abgewinkelt. Die Maulstellung von 7,5° in Verbindung mit dem speziellen Doppel-Sechskant-Profil erlaubt Rückstellwinkel von 15°, wenn der Schlüssel zwischen den einzelnen Schraubzügen gewendet wird. Anwendung: Speziell für den Einsatz unter stark beengten Arbeitsbedingungen.

Technische Informationen


Attribute
Typgabelschlüssel
10,33 exkl. MwSt.
/ Stück
12,29 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std