Referenzen
Hazet:600N-5.5
Rubix:1705255
EAN:4000896023288
Produktdetails : 9573460005 Ringmaulschlüssel ähnlich DIN3113A 5,5mm
Ringmaulschlüssel ähnlichDIN3113A 5,5mm Hazet
Ringmaulschlüssel, gerade Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil. Nicht genormte Größe.
Ringmaulschlüssel, gerade Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil. Nicht genormte Größe.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82041100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std



