858796 Push-IN Winkelschwenkverschraubung mit Außengewinde 12-G3/8
RINGANSCHLUSS, AUSSENGEWINDE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:858796
Rubix:3235129
EAN:3660338138669

Dokumente
Produktdetails : 858796 Push-IN Winkelschwenkverschraubung mit Außengewinde 12-G3/8
Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer
Push-IN Winkelschwenkverschraubung mit Außengewinde 12-G3/8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | zylindrisch |
|---|---|
| Anschluss 1 | 12 |
| Anschluss 2 | 3/8 |
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer |
| Anschlussdurchmesser | g3/8 '' |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
44,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen