858795 Push-IN Winkelschwenkverschraubung mit Außengewinde 10-G1/2
RINGANSCHLUSS, AUSSENGEWINDE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:858795
Rubix:3235124
EAN:3660338138652

Dokumente
Produktdetails : 858795 Push-IN Winkelschwenkverschraubung mit Außengewinde 10-G1/2
Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer
Push-IN Winkelschwenkverschraubung mit Außengewinde 10-G1/2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | zylindrisch |
|---|---|
| Anschluss 1 | 10 |
| Anschluss 2 | 1/2 |
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer |
| Anschlussdurchmesser | g1/2 '' |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
54,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen