7 3/8AF Ring-Maulschlüssel UD-Profil 3/8 Zoll
Ring-Schlagschrauber 7 (AF) - Zollgröße
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:7 3/8AF
Rubix:1242488
Hersteller:6099190
EAN:4010886609910

Produktdetails : 7 3/8AF Ring-Maulschlüssel UD-Profil 3/8 Zoll
Ausführung nach DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich, Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Für den universellen Einsatz konzipiert, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Ausführung in Anlehnung an DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Mit gleichen Schlüsselweiten, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38 g |
|---|---|
| Öffnung | 3/8' |
| Länge | 140 mm |
| Typ | gabelschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
136,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen