BA.20B Sicherungsring Steckschluessel 4x20mm

Ring Schlaghülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:BA.20B
Rubix:3671088
EAN:3662424085819
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typba.20b

Produktdetails : BA.20B Sicherungsring Steckschluessel 4x20mm


Sicherungsring Steckschlüssel 5x36mm

Produktstärken:
Speziell entwickelt, um den Belastungen durch Schlagwerkzeuge standzuhalten.
Zur Sicherung des Werkzeugs
RING IMPACT-HÜLSE 4.0 X 20.0 MM

Stärken

•Speziell entwickelt, um den Belastungen durch Schlagwerkzeuge standzuhalten. Spezialstahl und Wärmebehandlung gewährleisten eine hohe Streckgrenze und hohe Verschleißfestigkeit
Alle Werkzeuge und Zubehörteile verfügen über eine Bohrung und einen Schlitz gemäß den Normen ISO 2725. Die Verriegelung erfolgt mittels eines Durchsteckstifts und eines Sicherungsrings (separat zu bestellen). Verwenden Sie niemals verchromte Steckschlüsseleinsätze auf Schlagwerkzeugen

Technische Informationen


Attribute
Typba.20b
2,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,46 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage