Referenzen
Facom:BA.84B
Rubix:3714833
EAN:3662424085895
Produktdetails : BA.84B Sicherungsring Steckschluessel 10x84mm
Sicherungsring Steckschlüssel 5x36mm
Produktstärken:
Speziell entwickelt, um den Belastungen durch Schlagwerkzeuge standzuhalten.
Zur Sicherung des Werkzeugs
Produktstärken:
Speziell entwickelt, um den Belastungen durch Schlagwerkzeuge standzuhalten.
Zur Sicherung des Werkzeugs
Stärken
•Speziell entwickelt, um den Belastungen durch Schlagwerkzeuge standzuhalten. Spezialstahl und Wärmebehandlung gewährleisten eine hohe Streckgrenze und hohe Verschleißfestigkeit
Alle Werkzeuge und Zubehörteile verfügen über eine Bohrung und einen Schlitz gemäß den Normen ISO 2725. Die Verriegelung erfolgt mittels eines Durchsteckstifts und eines Sicherungsrings (separat zu bestellen). Verwenden Sie niemals verchromte Steckschlüsseleinsätze auf Schlagwerkzeugen
Alle Werkzeuge und Zubehörteile verfügen über eine Bohrung und einen Schlitz gemäß den Normen ISO 2725. Die Verriegelung erfolgt mittels eines Durchsteckstifts und eines Sicherungsrings (separat zu bestellen). Verwenden Sie niemals verchromte Steckschlüsseleinsätze auf Schlagwerkzeugen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ba.84b |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage