BA.25B Sicherungsring Steckschluessel 4x25mm

Ring Schlaghülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:BA.25B
Rubix:3671061
EAN:3662424085833
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typba.25b

Produktdetails : BA.25B Sicherungsring Steckschluessel 4x25mm


Sicherungsring Steckschlüssel 5x36mm

Produktstärken:
Speziell entwickelt, um den Belastungen durch Schlagwerkzeuge standzuhalten.
Zur Sicherung des Werkzeugs
RING FÜR IMPACT-HÜLSE - INNEN-Ø 25 MM

Stärken

•Speziell entwickelt, um den Belastungen durch Schlagwerkzeuge standzuhalten. Spezialstahl und Wärmebehandlung gewährleisten eine hohe Streckgrenze und hohe Verschleißfestigkeit
Alle Werkzeuge und Zubehörteile verfügen über eine Bohrung und einen Schlitz gemäß den Normen ISO 2725. Die Verriegelung erfolgt mittels eines Durchsteckstifts und eines Sicherungsrings (separat zu bestellen). Verwenden Sie niemals verchromte Steckschlüsseleinsätze auf Schlagwerkzeugen

Technische Informationen


Attribute
Typba.25b
2,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,46 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage