Referenzen
Facom:BA.18B
Rubix:3714811
EAN:3662424085758
Produktdetails : BA.18B Sicherungsring Steckschluess. 3,5x18mm
Sicherungsring Steckschlüssel 5x36mm
Produktstärken:
Speziell entwickelt, um den Belastungen durch Schlagwerkzeuge standzuhalten.
Zur Sicherung des Werkzeugs
Produktstärken:
Speziell entwickelt, um den Belastungen durch Schlagwerkzeuge standzuhalten.
Zur Sicherung des Werkzeugs
Stärken
•Speziell entwickelt, um den Belastungen durch Schlagwerkzeuge standzuhalten. Spezialstahl und Wärmebehandlung gewährleisten eine hohe Streckgrenze und hohe Verschleißfestigkeit
Alle Werkzeuge und Zubehörteile verfügen über eine Bohrung und einen Schlitz gemäß den Normen ISO 2725. Die Verriegelung erfolgt mittels eines Durchsteckstifts und eines Sicherungsrings (separat zu bestellen). Verwenden Sie niemals verchromte Steckschlüsseleinsätze auf Schlagwerkzeugen
Alle Werkzeuge und Zubehörteile verfügen über eine Bohrung und einen Schlitz gemäß den Normen ISO 2725. Die Verriegelung erfolgt mittels eines Durchsteckstifts und eines Sicherungsrings (separat zu bestellen). Verwenden Sie niemals verchromte Steckschlüsseleinsätze auf Schlagwerkzeugen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ba.18b |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage