2005 CT4-7 XL Ring-Maulschlüssel-Satz in 4/4 CT-Modul, 18-tlg
Ring-Maulschlüssel-Satz in 4/4 CT-Modul, 18-tlg
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:2005 CT4-7 XL
Rubix:1244712
Hersteller:2704226
EAN:4010886935163

Produktdetails : 2005 CT4-7 XL Ring-Maulschlüssel-Satz in 4/4 CT-Modul, 18-tlg
Maße: 633 x 390 x 35 mm
Maße: 633 x 390 x 35 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8150 g |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 18 |
| Höhe | 35 mm |
| Breite | 633 mm |
| Tiefe | 390 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
615,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
732,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
