Satz Schraubenschlüssel Gedore 7 XL-0111, Anzahl Elemente: 11 | Endbearbeitung: Verchromt
Ring-Maulschlüssel-Satz 11tlg 8-22 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:7 XL-0111
Rubix:1138984
Hersteller:6104960
EAN:4010886610497

Produktdetails : 7 XL-0111 Ring-Maulschlüssel-Satz 11tlg 8-22 mm
Ausführung nach DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Schlankes Maul und schlanke Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich, Blendfreie Optik durch mattes Verchromen, Für den universellen Einsatz konzipiert, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung, Extra langer Schaft für tiefen Einsatzbereich und mehr Drehmoment
Gängigste Größen im Set, Ausführung ähnlich DIN 3113, Mit gleichen Schlüsselweiten, Extra langer Schaft für tiefsten Einsatzbereich, Hohe Drehmomentübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1794 g |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 11 |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,92 € exkl. MwSt.
/ Packung
202,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
