DIN705 A 35X56X16 ST ZN Stellring leichte Reihe Form A mit Gewindestift nach DIN553
Ring arret
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BAGARSV35Z
Rubix:119262
Hersteller:000705.00101.0350.000
EAN:4043952139912

Produktdetails : DIN705 A 35X56X16 ST ZN Stellring leichte Reihe Form A mit Gewindestift nach DIN553
DIN 705 Stahl Form A galvanisch verzinkt Stellringe leichte Reihe A mit Gewindestift DIN 553/ ISO 7434 Abmessung: A 35 x 56 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 951,25 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 56 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
35 mm
