GN706.2-36-B16-AL Stellring, geschlitzt, Aluminium
Geschlitzte Stellringe, Stahl / Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 706.2-36-B16-AL
Rubix:1131118
Hersteller:GN 706.2-36-B16-AL
EAN:4045525863736



Produktdetails : GN706.2-36-B16-AL Stellring, geschlitzt, Aluminium
Geschlitzte Stellringe GN 706.2 lassen sich einfach und sicher, d. h. mit starker Klemmkraft montieren. Die Oberfläche der Welle wird nicht beschädigt. Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 20 bis 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt. Diese Stellringe dienen nicht nur als Festanschlag, sondern bieten auch Befestigungsmöglichkeiten für weitere Elemente, z. B. Endschalter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Außendurchmesser | 36 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
16 mm
