DIN705 A 20X32X14 ST ZN Stellring leichte Reihe Form A mit Gewindestift nach DIN553
Ring arret
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BAGARSV20Z
Rubix:740
Hersteller:000705.00101.0200.000
EAN:4043952139851

Produktdetails : DIN705 A 20X32X14 ST ZN Stellring leichte Reihe Form A mit Gewindestift nach DIN553
DIN 705 Stahl Form A galvanisch verzinkt Stellringe leichte Reihe A mit Gewindestift DIN 553/ ISO 7434 Abmessung: A 20 x 32 x 14
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 540,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
20 mm
