Rillenkugellager akn 6217/C3/SQ771, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 85 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
akn:6217/C3/SQ771
Rubix:860002


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 6217 C3/SQ771 (AKN) Rillenkugellager stromisoliert 1000V
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3, elektrisch isolierter Aussenring
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3, elektrisch isolierter Aussenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 28 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 62000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 84000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.924,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.480,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen





