Rillenkugellager akn 6212 2Z C3 SQ77 L237, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 60 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
akn:6212 2Z C3 SQ77 L237
Rubix:2283519


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : 6212-2Z/C3/SQ77/L237 (AKN) Rillenkugellager 2-Deckscheiben stromisoliert 500V
Rillenkugellager stromisoliert 500V
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
540,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
643,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std