Rillenkugellager PTN S62204-2RS, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

PTN:S62204-2RS
Rubix:3655545
Hersteller:898040
EAN:3660338513831
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S 62204-2RS (PTN) Rillenkugellager Niro 2 Dichtscheiben


Edelstahl-Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch-/Vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Das PTN-Sortiment von Lagern aus rostfreiem Stahl enthält ein lebensmittelechtes Schmiermittel - MOBIL GREASE FM 222 oder gleichwertig. NSF registriert als H1 klassifizierte Schmiermittel

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite18 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie62200
Werkstoffrostfreier stahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl5500 rpm
Genauigkeitp0
Statische Tragzahl, radial - C0r5800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9400 N
Gewicht0,133 kg
161,40 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
192,07 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an