Rillenkugellager PTN 63801-2RS, Außendurchmesser: 21 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 12 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
PTN:63801-2RS
Rubix:3655476
Hersteller:897972
EAN:3660338513152
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser21 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 63801-2RS (PTN) Rillenkugellager 2 Dichtscheiben


Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser21 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie63800
Werkstoffchromstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl18000 rpm
Genauigkeitp0
Statische Tragzahl, radial - C0r1040 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1910 N
Gewicht0,0085 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,10 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
19,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an