Rillenkugellager PTN 63005-2RS, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

PTN:63005-2RS
Rubix:3655466
Hersteller:897966
EAN:3660338513091
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 63005-2RS (PTN) Rillenkugellager 2 Dichtscheiben


Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite16 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie63000
Werkstoffchromstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl8200 rpm
Genauigkeitp0
Statische Tragzahl, radial - C0r5580 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10100 N
Gewicht0,1 kg
42,93 exkl. MwSt.
/ 9 Stück
51,09 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an