Rillenkugellager FAG 6206-C-C4>V, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:6206-C4
FAG:6206-C-C4>V
Rubix:2689047
Hersteller:0955622810040
EAN:4054372858246


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 6206-C-C4>V (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 62..-C, einreihig, Generation C, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Referenzdrehzahl | 13400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 17800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen