Rillenkugellager FAG 6014-2Z-L069-C3, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 70 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6014-2Z-L069-C3
Rubix:3176131
Hersteller:0871430700030
EAN:4054369267440


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 6014-2Z-L069-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager 60..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 60..-2z |
| Referenzdrehzahl | 6800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 31000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 40500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen