Rillenkugellager PTN S6209-2RS, Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 45 mm

Rillenkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

PTN:S6209-2RS
Rubix:3143831
Hersteller:894080
EAN:3660338465338
S 6209-2RS (PTN) Rillenkugellager Niro 2-Dichtscheiben

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S 6209-2RS (PTN) Rillenkugellager Niro, 2 Dichtscheiben


Edelstahl-Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch-/Vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Abgedichtet Rillenkugellager - Edelstahl (Niro)

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6200
Käfigstahl
Grenzdrehzahl3850 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r17830 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr21900 N
Gewicht0,393 kg
280,38 exkl. MwSt.
/ 6 Stück
333,65 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an