Rillenkugellager PTN 6309-2RS, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 45 mm

Rillenkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
PTN:6309-2RS
Rubix:3143506
Hersteller:893753
EAN:3660338462085
6309-2RS (PTN) Rillenkugellager 2-Dichtscheiben
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 6309-2RS (PTN) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben


Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Abgedichtet Rillenkugellager

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6300
Käfigstahl
Grenzdrehzahl3800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r31500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52500 N
Gewicht0,78 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,95 exkl. MwSt.
/ Stück
23,74 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an