Rillenkugellager PTN 61810-2Z, Außendurchmesser: 65 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 50 mm

Rillenkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
PTN:61810-2Z
Rubix:3143645
Hersteller:893892
EAN:3660338463471
61810-2Z (PTN) Dünnringlager 2-Deckscheiben
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser65 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 61810-2Z (PTN) Dünnringlager, 2 Deckscheiben


Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
ZZ Rillenkugellager

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser65 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie61800
Käfigstahl
Grenzdrehzahl7600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r5700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5900 N
Gewicht0,05 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,54 exkl. MwSt.
/ Stück
11,35 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an