Rillenkugellager PTN 61805-2RS, Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:61805-2RS
Rubix:3143539
Hersteller:893786
EAN:3660338462412



Dokumente
Produktdetails : 61805-2RS (PTN) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben
Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Abgedichtet Rillenkugellager
Stärken
Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler
Anwendungen
Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 61800 |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 9300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2640 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3660 N |
| Gewicht | 0,021 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std