Rillenkugellager PTN 6017-2Z, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 85 mm

Rillenkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
PTN:6017-2Z
Rubix:3143583
Hersteller:893830
EAN:3660338462856
6017-2Z (PTN) Rillenkugellager 2-Deckscheiben
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 6017-2Z (PTN) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben


Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
ZZ Rillenkugellager

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite22 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie6000
Käfigstahl
Grenzdrehzahl4500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r36550 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr44200 N
Gewicht0,87 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
188,44 exkl. MwSt.
/ 7 Stück
224,24 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an