Rillenkugellager PTN 6009-2Z, Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:6009-2Z
Rubix:3143575
Hersteller:893822
EAN:3660338462771




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 16 mm |
Dokumente
Produktdetails : 6009-2Z (PTN) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben
Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
ZZ Rillenkugellager
Stärken
Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler
Anwendungen
Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6000 |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 8900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14770 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 21090 N |
| Gewicht | 0,241 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std