Rillenkugellager NTN 6212ZC4, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 60 mm

NTN Einreihiges Rillenkugellager 6200 Z

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:6212ZC4
Rubix:908082
EAN:4547359368826
6212 ZC4 (NTN) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 6212 ZC4 (NTN) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe NTN


Dieses Rillenkugellager der Marke NTN wurde für optimale Leistung und eine lange Lebensdauer entwickelt. Dank seiner Deckscheibe aus Metall bietet es einen wirksamen Schutz vor festen Verunreinigungen und reduziert gleichzeitig die interne Reibung. Das größere radiale Lagerspiel C4 sorgt für einen reibungslosen Betrieb auch bei hohen Drehzahlen, indem es die Wärmeentwicklung minimiert. Dieses Produkt ist ideal für industrielle Umgebungen, in denen Präzision und Zuverlässigkeit unerlässlich sind.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Lagermodell ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, welcher eine gleichmäßige Lastverteilung und hervorragende Stabilität gewährleistet. Seine Metalldeckscheibe wirkt als Schutzbarriere gegen Staub und Schmutzpartikel und reduziert deren Eindringen. Das radiale Lagerspiel C4 bietet eine höhere Toleranz gegenüber thermischen Ausdehnungen und verbessert die Wärmeableitung, was das Lager ideal für anspruchsvolle Betriebsbedingungen geeignet macht, in denen eine zuverlässige Leistung gefordert ist.

Wartung:
Dieses NTN-Lager ist auf einen minimalen Wartungsaufwand ausgelegt. Die Metalldeckscheibe schützt dabei effektiv vor äußeren Verunreinigungen. Dennoch wird empfohlen, regelmäßig die Temperatur, Schmierung und Vibrationen zu überwachen, um eine optimale Funktion sicherzustellen.

Dichtung:
Die einseitige Deckscheibe aus Metall bietet einen effektiven Schutz vor festen Partikeln und reduziert den Rollwiderstand. Sie stellt jedoch keine vollständige Abdichtung gegen Feuchtigkeit dar. In feuchten Umgebungen ist daher eine regelmäßige Kontrolle erforderlich, um Korrosionsrisiken zu vermeiden. Diese Konfiguration eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen der Schutz vor festen Verunreinigungen im Vordergrund steht.

Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern und mechanischen Lösungen, bekannt für technische Kompetenz und Innovationskraft. Mit einer Vielzahl von Produktionsstandorten und zahlreichen Vertriebsniederlassungen verteilt auf fünf Kontinente, gewährleistet NTN Kundennähe und einen schnellen Service. Das Unternehmen entwickelt hochpräzise Lösungen für Branchen wie die Luftfahrt, Automobilindustrie, Energiewirtschaft und Schwerindustrie, mit dem Anspruch an höchste Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Stärken:
• Effizienter Schutz vor Verunreinigungen: Metallabdeckung reduziert das Eindringen von Staub und Schmutz
• Hohe Drehzahlfestigkeit: Radiales Lagerspiel C4 minimiert Reibung und sorgt für gleichmäßigen Lauf
• Wartungsarm: Dauerhafte Schmierung verringert den Instandhaltungsaufwand
• Lange Lebensdauer: Robuste Materialien und optimiertes Design gewährleisten hohe Beständigkeit
• Vielseitig einsetzbar: Ideal für zahlreiche industrielle Anwendungen geeignet

Anwendungsbereiche:
• Elektromotoren und Industrie­pumpen: Zuverlässige Leistung auch unter anspruchsvollen Bedingungen
• Ventilatoren und Werkzeugmaschinen: Optimal für Hochgeschwindigkeitssysteme
• Fördertechnik und Materialhandling: Garantierte Langlebigkeit und Betriebszuverlässigkeit
• Lebensmittel- und Schifffahrtsindustrie: Beständig gegenüber festen Verunreinigungen in rauer Umgebung
• Landwirtschaftliche Maschinen und Produktionsanlagen: Trägt hohe radiale und axiale Belastungen
• Haushaltsgeräte und medizinische Technik: Bietet Präzision und Robustheit für professionelle und private Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)110x110x22 mm
Bruttogewicht780 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Dichtungeine deckscheibe aus metall
Lagerspielc4
Serie6200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r36000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr58000 N
Gewicht0,783 kg
Zolltarifcode84821090
52,01 exkl. MwSt.
/ Stück
61,89 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an