Rillenkugellager PTN 16004-2RS, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:16004-2RS
Rubix:3143521
Hersteller:893768
EAN:3660338462238



Dokumente
Produktdetails : 16004-2RS (PTN) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben
Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Abgedichtet Rillenkugellager
Stärken
Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler
Anwendungen
Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 16000 |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 8800 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6400 N |
| Gewicht | 0,048 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std