Rillenkugellager FAG 6308-C-C4, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6308-C-C4
Rubix:3085929
Hersteller:0706822080040
EAN:4054372375484
6308-C-C4 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6308-C-C4 (FAG) Rillenkugellager FAG


Dieses FAG-Rillenkugellager mit einreihiger Konstruktion ist speziell für den zuverlässigen und robusten Einsatz in verschiedenen industriellen Anwendungen ausgelegt.

Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager der Generation C ist mit einer einzelnen Kugelreihe ausgestattet, wodurch es hohe Radiallasten tragen kann. Der Stahlblechkäfig ist für den Betrieb unter schwierigen Bedingungen konzipiert und gewährleistet eine erhöhte Robustheit. Das erweiterte Radialspiel C4 ermöglicht es dem Lager, thermische Ausdehnungen und Lastschwankungen auszugleichen, was eine zuverlässige Leistung und eine lange Lebensdauer sicherstellt.

Wartung:
Als offenes Lager ist eine regelmäßige Wartung entscheidend, um optimale Leistung zu gewährleisten. Ohne Dichtungsschutz ist dieses Lager anfälliger für Staub und andere Verunreinigungen, die seine Funktion beeinträchtigen und die Lebensdauer verkürzen können. Es wird daher empfohlen, das Lager häufig zu inspizieren, um eine Ansammlung von Schmutz zu vermeiden.

Dichtung:
Dieses Kugellager verfügt über eine offene Bauweise, was bedeutet, dass es ohne Abdichtung oder Abdeckung konstruiert ist. Diese Konfiguration lässt die Kugeln anfälliger für äußere Verunreinigungen wie Staub werden, weshalb der Einsatz in sauberen Umgebungen ratsam ist.

Markeninformationen:
FAG ist eine international anerkannte Marke für hochwertige Lagerlösungen. Gegründet in Deutschland, ist FAG ein Pionier in der Wälzlagertechnologie und bietet innovative Produkte, die den höchsten Anforderungen moderner Industrien gerecht werden. Die Marke steht für Zuverlässigkeit und Leistung, mit einer umfassenden Expertise, die es ihr ermöglicht, Lösungen für unterschiedlichste industrielle Anforderungen zu bieten. Als Marktführer investiert FAG weiterhin in Forschung und Entwicklung, um Produkte anzubieten, welche die Betriebseffizienz steigern und die Langlebigkeit von Anlagen verbessern.

Stärken

Dieses Rillenkugellager ist mit einer einzelnen Kugelreihe ausgestattet, wodurch es hohe Radiallasten tragen kann und dabei eine zuverlässige Leistung bietet. Der Stahlblechkäfig gewährleistet eine erhöhte Robustheit und Widerstandsfähigkeit. Das erweiterte Radialspiel C4 ist speziell darauf ausgelegt, Temperaturschwankungen und wechselnde Lasten auszugleichen, was eine stabile und verlässliche Leistung sicherstellt. Die offene Bauweise des Lagers fördert zudem die Wärmeableitung.

Anwendungen

Dieser Lagertyp ist vielseitig und eignet sich für eine breite Palette industrieller Anwendungen. Er wird häufig in Elektromotoren, Lüftern, Getrieben und verschiedenen industriellen Maschinen eingesetzt, bei denen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind. Beim Einsatz in besonders anspruchsvollen Umgebungen wie der Lebensmittel- und Pharmaindustrie können zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich sein, da es keine Abdichtung besitzt.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc4
Serie63..-c
Referenzdrehzahl9900 rpm
Grenzdrehzahl11800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r25000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr47000 N
19,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,61 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an