Rillenkugellager FAG 6002-C-Z-C3>V, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 15 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6002-C-Z-C3>V
Rubix:3105664
Hersteller:0957694800030
EAN:4054372950094

Produktdetails : 6002-C-Z-C3>V (FAG) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe FAG
Rillenkugellager 60..-C-Z, einreihig, Generation C, Schild, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 60..-c-z |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 23200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 37000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2850 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6300 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort