Rillenkugellager FAG 6326-M-J20AA-C4, Außendurchmesser: 280 mm | Breite: 58 mm | Innendurchmesser: 130 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6326-M-J20AA-C4
Rubix:3175996
Hersteller:0390160640040
EAN:4054364900908


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 58 mm |
Produktdetails : 6326-M-J20AA-C4 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 63..-M-J20AA, einreihig, Massivkäfig Messing, Keramikbeschichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 58 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 63..-m-j20aa |
| Referenzdrehzahl | 3500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4150 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 214000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 244000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.665,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.981,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen