Rillenkugellager FAG 6313-C-Z, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 65 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:6313-Z
FAG:6313-C-Z
Rubix:1899368
Hersteller:0890385500000
EAN:4054369558968


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 6313-C-Z (FAG) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe FAG
Dieses Rillenkugellager der Generation C ist ein unverzichtbares Bauteil in zahlreichen industriellen Anwendungen. Das einreihige Lager bietet zuverlässige Leistung und eine außergewöhnliche Haltbarkeit. Dank seines hochwertigen Designs ist es die ideale Wahl für Maschinen und Anlagen, die eine präzise und reibungslose lineare Bewegung erfordern.
Eigenschaften:
Dieses FAG Rillenkugellager zeichnet sich durch seine robuste Bauweise und die Fähigkeit aus, sowohl radiale als auch axiale Lasten zu tragen. Der Stahlblechkäfig sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Kugeln und gewährleistet so einen optimalen Betrieb unter verschiedenen Arbeitsbedingungen. Zudem ist es mit einer Metallabdeckung ausgestattet, welche das Produkt vor äußeren Verunreinigungen schützt.
Wartung:
Dieses einreihige Kugellager ist werkseitig vorgefettet, um die Wartungskosten und den Wartungsaufwand zu minimieren. Für eine optimale Leistung wird empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen.
Dichtung:
Das Lager ist mit einer Metalldeckscheibe ausgestattet, welche die Kugeln und den Käfig vor mittelgroßen Verunreinigungen wie Schmutzpartikeln oder Spritzwasser schützt.
Markeninformationen:
FAG ist eine renommierte Marke im Bereich der Lager und der mechanischen Komponenten. Mit anerkanntem Fachwissen und einer langen Innovationsgeschichte verpflichtet sich FAG, hochwertige Produkte und zuverlässige Lösungen zu liefern, um die Anforderungen der anspruchsvollsten Kunden zu erfüllen.
Eigenschaften:
Dieses FAG Rillenkugellager zeichnet sich durch seine robuste Bauweise und die Fähigkeit aus, sowohl radiale als auch axiale Lasten zu tragen. Der Stahlblechkäfig sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Kugeln und gewährleistet so einen optimalen Betrieb unter verschiedenen Arbeitsbedingungen. Zudem ist es mit einer Metallabdeckung ausgestattet, welche das Produkt vor äußeren Verunreinigungen schützt.
Wartung:
Dieses einreihige Kugellager ist werkseitig vorgefettet, um die Wartungskosten und den Wartungsaufwand zu minimieren. Für eine optimale Leistung wird empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen.
Dichtung:
Das Lager ist mit einer Metalldeckscheibe ausgestattet, welche die Kugeln und den Käfig vor mittelgroßen Verunreinigungen wie Schmutzpartikeln oder Spritzwasser schützt.
Markeninformationen:
FAG ist eine renommierte Marke im Bereich der Lager und der mechanischen Komponenten. Mit anerkanntem Fachwissen und einer langen Innovationsgeschichte verpflichtet sich FAG, hochwertige Produkte und zuverlässige Lösungen zu liefern, um die Anforderungen der anspruchsvollsten Kunden zu erfüllen.
Stärken
• Zuverlässigkeit: Dieses Rillenkugellager bietet hohe Zuverlässigkeit und gewährleistet optimale Leistung in verschiedenen industriellen Anwendungen.
• Langlebigkeit: Dank seines hochwertigen Designs ist dieses Lager für den Einsatz unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen ausgelegt.
• Einfache Installation: Das einfache Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation, wodurch Ausfallzeiten reduziert werden.
• Metallabdeckung: Diese schützt das Produkt vor mittelgroßen Verunreinigungen.
• Langlebigkeit: Dank seines hochwertigen Designs ist dieses Lager für den Einsatz unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen ausgelegt.
• Einfache Installation: Das einfache Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation, wodurch Ausfallzeiten reduziert werden.
• Metallabdeckung: Diese schützt das Produkt vor mittelgroßen Verunreinigungen.
Anwendungen
Dieses Lager wird häufig in den Bereichen Automobilindustrie, Schwerindustrie, Agrarmaschinen und Bauwesen eingesetzt. Es ist geeignet für Motoren, Getriebe und viele andere Anwendungen, die eine präzise Rotationsbewegung erfordern.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63..-c-z |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 60000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 101000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen