Rillenkugellager FAG 6312-C-HRS-C3, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 60 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:6312-RSR-C3
FAG:6312-C-HRS-C3
Rubix:1899351
Hersteller:0889798140030
EAN:4054369496789


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 6312-C-HRS-C3 (FAG) Rillenkugellager, 1 Dichtscheibe FAG
Rillenkugellager 63..-C-HRS, einreihig, Generation C, Dichtscheibe, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63..-c-hrs |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 52000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 89000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort