Rillenkugellager Timken 61901-ZZ, Außendurchmesser: 24 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 12 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:61901-ZZ
Rubix:844777
Hersteller:100314618
EAN:0053893771960






Produktdetails : 61901-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken
Die metrischen Rillenkugellager von Timken® bieten zuverlässige Leistung bei einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 89,1032x89,1032x38,2016 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 11,3 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 6 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| 89,1032 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std