Dünnringlager Timken 61813-ZZ, Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 65 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:61813-ZZ
Rubix:844767
Hersteller:100314646
EAN:0053893771663






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 61813-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken
Die metrischen Rillenkugellager von Timken® bieten zuverlässige Leistung bei einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 94,996x94,996x27,9908 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 130,2 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Käfig | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 61800 (series code 618: extra-ultralight) |
| Gewicht | 0,118 kg |
| Stärke | 10 mm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Referenzdrehzahl | 7300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11900 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage