Rillenkugellager Timken 6214-C3, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 70 mm

6214

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6214-C3
Rubix:844948
Hersteller:100417134
EAN:0087796295360
6214C3 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6214C3 (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)130,302x130,302x26,924 mm
Gewicht der Verpackung1074,1 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite24 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie6214
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r44000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr60800 N
Zolltarifcode84821090
44,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,29 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an