Rillenkugellager SKF 6220-2Z/VA201, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 34 mm | Innendurchmesser: 100 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6220-2Z/VA201
Rubix:1144437
Hersteller:572200
EAN:7316576090554


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 34 mm |
Produktdetails : 6220-2Z/VA201 (SKF) Rillenkugellager für hohe Temperaturen, 2 Deckscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager für hohe Temperaturen, 2 Deckscheiben SKF
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3164,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 34 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6220 |
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
305,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
363,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort