Rillenkugellager SKF W 6205-2RS1/C3W64, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:W 6205-2RS1/C3W64
Rubix:960227
Hersteller:246605
EAN:07316572809112
W 6205-2RS1/C3W64 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben (VA) SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : W 6205-2RS1/C3W64 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben (VA) SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben (VA) SKF

Stärken

- Höhere Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Typische Vorteile von einreihigen Rillenkugellagern

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht138 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Seriew
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84821090
121,54 exkl. MwSt.
/ Stück
144,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an