Rillenkugellager SKF W 6001-RS1/W64, Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 12 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:W 6001-RS1/W64
Rubix:960194
Hersteller:205472
EAN:07316572298602

Produktdetails : W 6001-RS1/W64 (SKF) Rillenkugellager, 1 Dichtscheibe (VA) SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager, 1 Dichtscheibe (VA) SKF
Stärken
- Höhere Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Typische Vorteile von einreihigen Rillenkugellagern
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Typische Vorteile von einreihigen Rillenkugellagern
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | w |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage