Rillenkugellager SKF 6315M, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 37 mm | Innendurchmesser: 75 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6315M
Rubix:957553
Hersteller:408812
EAN:7316574133659




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 37 mm |
Produktdetails : 6315M (SKF) Rillenkugellager, Messingkäfig SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager, Messingkäfig SKF
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3686 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 37 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6315 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
347,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
413,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort