Rillenkugellager SKF 6309-RS1Z/C3GJN, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6309-RS1Z/C3GJN
Rubix:957539
Hersteller:130912
EAN:7316571555386


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 6309-RS1Z/C3GJN (SKF) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe, 1 Dichtscheibe SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager, 1 Deckscheibe, 1 Dichtscheibe SKF
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 840 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6309 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen