Rillenkugellager SKF 6309-2RS1/C3LTVT210, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 45 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:6309-2RS1/C3LTVT210
Rubix:957436
Hersteller:198562
EAN:7316572210864
6309-2RS1/C3LTVT210 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6309-2RS1/C3LTVT210 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht841 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie63
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl15000 rpm
Grenzdrehzahl4500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r31500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr55300 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
67,44 exkl. MwSt.
/ Stück
80,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an