Rillenkugellager SKF 6306-2RS2/C3VT312, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 30 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:6306-2RS2/C3VT312
Rubix:957379
Hersteller:85107
EAN:07316570616941
6306-2RS2/C3VT312 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6306-2RS2/C3VT312 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses Rillenkugellager der Marke SKF wurde speziell für hohe Drehzahlen entwickelt und zeichnet sich durch ein erhöhtes radiales Lagerspiel (C3) aus, welches Reibung minimiert. Es unterstützt zuverlässig radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen und ist gleichzeitig einfach zu montieren. Dank der beidseitigen Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) bietet es einen effektiven Schutz vor Verunreinigungen wie Staub, Wasser und Schmutzpartikeln.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Lager verfügt über einen robusten Stahlblechkäfig, der konstante Belastungen zuverlässig bewältigt und außerdem stoßartige sowie momentane Lasten toleriert. Die beidseitigen Dichtungen aus Gummi gewährleisten eine effektive Abdichtung gegen Verunreinigungen, während das erhöhte radiale Lagerspiel (C3) die interne Reibung verringert. Es kann hohe radiale Belastungen tragen und moderate axiale Kräfte aufnehmen, wobei es einen leisen und reibungslosen Betrieb sicherstellt. Das Lager ist lebensdauergeschmiert mit dem Schmierstoff VT312.

Wartung:
Das Kugellager ist so konzipiert, dass der Wartungsaufwand dank der beidseitigen Gummidichtungen minimiert wird. Diese halten den Schmierstoff sicher im Lager und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen. Obwohl der Wartungsbedarf gering ist, wird empfohlen, regelmäßig die Betriebstemperatur und Schwingungen zu überprüfen, um frühe Anzeichen von Fehlfunktionen zu erkennen. Regelmäßige Kontrollen von Geräuschen und Temperatur sind entscheidend, um eine lange Lebensdauer und optimale Leistung zu gewährleisten.

Dichtung:
Dieser Lagertyp ist mit beidseitigen Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ausgestattet, die einen hervorragenden Schutz vor Verunreinigungen wie Staub und Wasser bieten. Die Dichtungen stellen sicher, dass der Schmierstoff im Inneren des Lagers verbleibt und das Eindringen von Fremdpartikeln verhindert wird. Die Öl- und Fettbeständigkeit des NBR-Gummis sorgt für eine langlebige Abdichtung, auch in feuchten oder staubigen Umgebungen und verlängert die Lebensdauer des Lagers.

Informationen zur Marke:
SKF (Svenska KullagerFabriken) ist ein 1907 gegründetes, schwedisches Unternehmen und weltweit führend im Bereich der Wälzlagertechnik. SKF gehört zu den führenden Anbietern von Lagern, Dichtungen, mechatronischen Komponenten, Schmierlösungen und Dienstleistungen, welche die Zuverlässigkeit und Leistung rotierender Anlagen verbessern. Die Produkte von SKF finden überall dort Anwendung, wo Bewegung im Spiel ist. Sie werden in diversen Industriezweigen eingesetzt, darunter Automobil-, Luftfahrt-, Schienenverkehrs-, Fertigungs-, Lebensmittel-, Medizin-, Energie- und Landwirtschaftssektor.

Stärken:
• Hervorragender Schutz vor Verunreinigungen durch beidseitige Gummidichtungen;
• Erhöhter radialer Lagerspiel (C3) reduziert Reibung und ermöglicht hohe Drehzahlen;
• Niedrige Geräusch- und Vibrationspegel für einen leisen Betrieb;
• Hohe Tragfähigkeit bei radialen Belastungen und Toleranz gegenüber Stoßbelastungen;
• Minimaler Wartungsaufwand dank der abgedichteten Konstruktion.

Anwendungen:
Dieses Lagermodell eignet sich für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, bei denen ein Schutz vor Verunreinigungen unerlässlich ist. Es wird häufig in Elektromotoren und industriellen Pumpen eingesetzt sowie in Fördersystemen und Industrieventilatoren, bei denen Staub ein kritischer Faktor ist. Außerdem eignet es sich für Haushaltsgeräte wie Kühlschränke und Klimaanlagen, bei denen eine gute Abdichtung erforderlich ist. Es wird ebenfalls in landwirtschaftlichen Maschinen und Getrieben verwendet, wo Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegen staubige Umgebungen entscheidend sind.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht346 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie63
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl20000 rpm
Grenzdrehzahl13000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r16000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29600 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
56,63 exkl. MwSt.
/ Stück
67,39 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an