Rillenkugellager SKF 6304-2Z/C3GWP, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6304-2Z/C3GWP
Rubix:957353
Hersteller:108884
EAN:7316571316253


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 6304-2Z/C3GWP (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SKF
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 146 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 30000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 16800 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen